曜日別特売

ミニザルトRC25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード76269078品番17765----------K
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
オートクレーブ可能。

タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:RC(再生セルロース)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100穴径(Φμm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする