※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 撹拌機器
FineNEWスリーワンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
回転数(min
-1
[r.p.m])
5〜300
注文コード
76269543
品番
FBL300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥138,000
この商品は
回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格トルク(N・m)
1.3
回転制御
フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
モーター
DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)
モーター出力(W)
40
本体質量(kg)
2
付属品
クランプホルダー(21×16)
用途
高粘度用
電源(V)
単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA
回転数(min
-1
[r.p.m])
5〜300
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76269543
FBL300
55876223
FBL300M
NEWスリーワンモーター
TGK(東京硝子器械)
1台
¥
137,000
税込
¥
150,700
注文コードが変更になりました