曜日別特売
SP11 シリコニット発熱体 ら管型バンド付 シリコニット 76269568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコニット発熱体 ら管型バンド付

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
全長(mm)200
内容量1本注文コード76269568品番SP11
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。
また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。
端子部はバンドを使用します。

用途
シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。
タイプら管型(Sp) バンド式外形寸法(mm)23内径(Φmm)15有効部長さ(mm)100端子長さ(mm)50全長(mm)200抵抗(Ω)2.4(±20%)電圧(V)50容量(kW)1.1仕様●炉心管適寸外径(Φmm):10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする