※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコニット発熱体 ら管型バンド付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 電圧(V)100 注文コード76269604 品番SP20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。
また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。
端子部はバンドを使用します。

タイプら管型(Sp) バンド式 外形寸法(mm)45 内径(Φmm)33 有効部長さ(mm)250 全長(mm)450 抵抗(Ω)2.4(±20%) 電圧(V)100 容量(kW)4.2 用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。 仕様●炉心管適寸外径(Φmm):28●端部長(mm):100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする