Fine温度調節器 FHP-201 K熱電対センサー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76270189 品番FHP-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000

PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。
AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。
設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。

温度調節精度±0.3%FS センサーKシース熱電対(付属品) 本体寸法(mm)165×155×H93 本体質量(kg)1.6 コンセント ヒューズ(mm)Φ6×30(250V 15A) 温度範囲(℃)-19.9〜99.9(Pt100Ω)/0〜400(Pt100Ω・K)/0〜999(K) 制御方式PID制御 SSR方式 電源電圧(V)AC95〜240(50/60Hz)15A出力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76270189 FHP-201 05764622 000-60-93-01 Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械) Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械) 1個 55,900 税込61,490 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする