Fine投込みヒーター 調節器付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76270198 品番FPH-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。
スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。
液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。
制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。
高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。
加熱時にインジケーターランプが点灯します。

ヒーター輪外径(Φmm)190 電気容量(W)1000 精度(℃)50〜320、±10 材質(止具)SUS 316 仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き 材質SUS316L 高さ(mm)130(留具まで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76270198 FPH-190 02805013 000-61-80-02 Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械) Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械) 1個 41,400 税込45,540 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする