SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の クリーンルーム用ウェア類
SHOWA(ショーワグローブ)の クリーンルーム用手袋/指サック
ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76270216
品番
B0120 XS
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。
よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。
イオンコンタミネーションの少ない手袋です。
RoHS指令適合
サイズ
XS
全長(mm)
290
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.08以上
タイプ
左右兼用
手の平幅(cm)
7.5±0.5
粉有無
パウダーフリー