ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76270225 品番B0120 XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。
よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。
イオンコンタミネーションの少ない手袋です。
RoHS指令適合

サイズXL 全長(mm)290 材質ニトリルゴム ホワイト 厚さ(mm)0.08以上 タイプ左右兼用 手の平幅(cm)11.5±0.5 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする