ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76270234品番C0710 XS
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。

サイズXS全長(mm)290表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010材質ニトリルゴムホワイト仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:厚さ(mm)0.08以上手の平幅(cm)7.5±0.5表面抵抗値(Ωsq)1010以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする