TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の ロート台
分液ロート台 回転式 PVC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
穴径(Φmm)
60
注文コード
76270557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類
回転式
掛数
10個
穴径(Φmm)
60
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
適合分液ロート(mL):200〜300