TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の ロート台
分液ロート台 回転式 PVC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
穴径(Φmm)
85
注文コード
76270688
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
穴径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類
回転式
掛数
6個
穴径(Φmm)
85
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
台の直径(Φmm)
約390
仕様
適合分液ロート(mL):500〜1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76270688
-
02904702
405-51-42-10
分液ロート台回転式
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
13,800
税込
¥
15,180
注文コードが変更になりました