TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア類
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋/指サック
シリコン手袋 TG395
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76271765
品番
TG395
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
左右どちらの手でも使用できます。
5本指タイプなので、つかむ・持つ等の作業が容易にできます。
耐水、耐熱性に優れています。
全長(mm)
約395
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
-30〜220
加工
滑り止め加工
タイプ
5本指タイプ
注意
※生産ロットにより色が変わることがあります。