TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 試験管立て/ラック
沈でん管台 木製 6個用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76271966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
容量(mL)
50
適合
沈でん管用
穴径(Φmm)
39
本体寸法(mm)
約298×約49×約100
寸法(mm)
台と台の間隔…底台から穴台(2段目)の間隔:約40mm ・底台から1段目上までの高さ:約84.5mm ・支台幅:約7mm(1段・2段)・底台高さ:約9.5
立て数(本)
6