※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の シャーレ/ディッシュ
マルチディッシュ 平底プレート 60枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60枚)
注文コード
76273393
品番
P06F01S
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,522
販売価格(税別)
¥
21,384
バスケットに入れる
浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。
フタ付きセットで1枚包装されています。
ウェル数
平底 6
本体寸法(mm)
86×128×20
ウェル容量
14
材質
ポリスチレン(PS)
仕様
細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし
滅菌
γ線滅菌済