※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の シャーレ/ディッシュ
マルチディッシュ 平底プレート 50枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76273418
品番
P96F09S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,958
販売価格(税別)
¥
21,780
バスケットに入れる
浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。
フタ付きセットで1枚包装されています。
ウェル数
平底 96
本体寸法(mm)
85×127.5×14.7
ウェル容量
0.3
材質
ポリスチレン(PS)
仕様
細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし
滅菌
γ線滅菌済