※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の マイクロプレート
96ピンマイクロプレート 50枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
PS
注文コード
76273585
品番
P96006S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
本体寸法(mm)
85×127×10H
材質
PS
用途
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート
仕様
サイドガイド付き
厚さ(mm)
1.5(天井部)