TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の マイクロプレート
96穴μプレート平底I 黒 滅菌 50枚カバー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76273655
品番
P96F25S
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状
平底
本体寸法(mm)
85.1×127.4×14.5H
カバー
付き
ウェル径(mm)
約6.1
1ウェル深さ(mm)
約10.5
形状
Iタイプ
容量(μL)
約290