画像準備中

3M防毒マスク 面体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76274048 品番HF-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,040
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

呼吸がラク!快適なフィット感!軽い!
下向きに呼気を排気するのでマスク内部に水が溜まらず、メガネの曇り軽減にも貢献します。
鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減。
接眼部のテクスチャード加工(小さな凸凹を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減。

サイズS/M 吸気抵抗(Pa)10 排気抵抗(Pa)30 質量(g)89 規格国家検定合格番号:第TN548号 タイプ全面タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする