TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 安全保護テープ
TGK(東京硝子器械)の すべり止めテープ
すべり止めテープ タイプA
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76274109
品番
A BLA 100X5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。
シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。)
特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。
色
黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミホイル
粘着剤
ゴム系
粘着力
36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋外使用可
仕様
すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40〜60
引張強度
300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向)
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上(目安60以下)
剪断接着力(N/cm
2
)
70