TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 安全保護テープ
TGK(東京硝子器械)の すべり止めテープ
すべり止めテープ タイプA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
テープ幅(mm)
100
色
黄
注文コード
76274118
品番
A YEL 100X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
テープ幅・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。
シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。)
特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。
色
黄
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミホイル
粘着剤
ゴム系
粘着力
36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋外使用可
仕様
すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40〜60
引張強度
300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向)
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上(目安60以下)
剪断接着力(N/cm
2
)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76274118
A YEL 100X5
02340441
A YEL 100X5
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)
1巻
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました