A-111 角型ジャー スギヤマゲン 76274924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型ジャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱容量(L)0.5注文コード76274924品番A-111
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。
インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。
薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。
タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。
この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。

種類薄型外形寸法(mm)135×197×18W×L×H内径寸法160×225×30W×L×H容量(L)0.5セット内容間仕切つき、シャーレー2枚用、1個入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする