画像準備中

水素発生剤 10個

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76274958 品番S-01
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。
カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。
容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。
剤が容器内の酸素濃度を6〜12%にし、炭酸ガス濃度を5〜8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)

用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
注意
※カンピロバクターやヘリコバクターは高湿環境を好みます。培養に当たってはジャー内をできるだけ早く高湿にしてください。その方がコロニーが大きくなります。具体的には、「ジャーの中に水を入れる(20cc程度)」「培地の表面をあまり乾燥させない」の2点を心がけてください。ジャー内に入れた水と剤が直接触れないようにしてください。間仕切り付きジャーが便利です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする