TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 秤量瓶
秤量びん アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76277523
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,471
販売価格(税別)
¥
1,337
バスケットに入れる
容量(mL)
50
直径(Φmm)
上55×下50
高さ(mm)
25
材質
アルミ
サイズ
小