TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の イベント・ノベルティ・行楽用品
TGK(東京硝子器械)の アウトドア・行楽用品
TGK(東京硝子器械)の クーラー&ジャグ
蓄冷材 CAH-500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76283263
品番
CAH-500
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の容器強度があります。
繰り返し使用可能です。
積重ねができます。
融点(℃)
-15
色
(保冷剤)黄
本体寸法(mm)
W140×L195×T25
仕様
重量:530g材質:ポリエチレン製プラスチック容器