大平産業
大平産業の ジンク/耐熱塗料
大平産業の 防食
ペンタイプマップメータコンカーブ10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76283866
品番
276-4551
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
地図や図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離が測定できます。
色
ブラック
測定範囲
10※m
最小表示(mm)
1※
精度
±0.3%以内
単位
メートル系(mm,cm,m,km)
電源
単4アルカリ電池×2
使用時間
連続120時間
外形寸法
170×22×23mm(キャップ含む)
危険物の類別
非危険物
注意
※縮尺1:1の時