※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大科電器
大科電器の 加熱・冷却・クーラーボックス
大科電器の 加熱/冷却機器
大科電器の ラバー/リボンヒーター
ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(7m)
注文コード
76284846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。
大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ
防水型
TGK品番
521-60-14-43
材質
シリコンゴム・ブレード(絶縁)
幅(mm)
15
厚さ(mm)
3
電源(V)
AC100(片側2本圧着端子付)
電熱容量(W)
420
最高操作温度(℃)
200
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。