TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
コルク栓 圧搾
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76284889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
No.
14
上径(Φmm)
42
下径(Φmm)
39
高さ(mm)
24
材質
コルク