画像準備中

ホールスライドグラス 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76288949 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ウェル数1個 寸法(mm)76×26 厚さ(mm)1.3 ウェル径(mm)14〜15 深さ(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする