測定範囲0.0001〜10Na%(W/V)
温度測定範囲(℃)0〜60
温度補償自動
デジタル出力RS232C 準拠
電源DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター
外形寸法(mm):77×172×40H
付属品電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書
仕様●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1〜10/0.1〜1/0.01〜0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit