※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
東京技術研究所の 加熱・冷却・クーラーボックス
東京技術研究所の 加熱/冷却機器
東京技術研究所の ラバー/リボンヒーター
リボンヒーター 100W 差込
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1000
注文コード
76290455
品番
R-1131
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1000
電熱容量(W)
100
タイプ
コンセント付
電源(V)
AC100
耐熱温度(℃)
400