※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
東京技術研究所の 加熱・冷却・クーラーボックス
東京技術研究所の 加熱/冷却機器
東京技術研究所の ラバー/リボンヒーター
リボンヒーター 200W 差込
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76290559
品番
R-1231
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
電熱容量(W)
200
タイプ
コンセント付
幅(mm)
30
長さ(m)
1
電源(V)
AC100
耐熱温度(℃)
400