※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
東京技術研究所の 加熱・冷却・クーラーボックス
東京技術研究所の 加熱/冷却機器
東京技術研究所の ラバー/リボンヒーター
リボンヒーター 100W 差込
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
3000
長さ(m)
0.5
注文コード
76290647
品番
R-1145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3000
電熱容量(W)
100
タイプ
コンセント付
長さ(m)
0.5
電源(V)
AC100
耐熱温度(℃)
400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76290647
R-1145
02938451
603-60-84-05
フレキシブルリボンヒーター 差込
東京技術研究所
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました