※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
東京技術研究所の 加熱・冷却・クーラーボックス
東京技術研究所の 加熱/冷却機器
東京技術研究所の ラバー/リボンヒーター
マットヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電熱容量(W)
200
注文コード
76290893
品番
MA-15
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電熱容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
直径(Φmm)
150用
タイプ
コンセント付
電源(V)
AC100
電熱容量(W)
200
耐熱温度(℃)
400
注意
※電圧調整器をご使用ください。