※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
東京技術研究所の 加熱・冷却・クーラーボックス
東京技術研究所の 加熱/冷却機器
東京技術研究所の マントルヒーター
パイプ用マントルヒーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76290979
品番
P-23
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
電熱容量(W)
150
形状
ファスナー留め
仕様
外径:内径+(保温厚(t)×2)
電源(V)
AC100(コンセント付)
耐熱温度(℃)
400
保温厚
15mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
注意
※電圧調整器をご使用ください。