※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
東京技術研究所の 加熱・冷却・クーラーボックス
東京技術研究所の 加熱/冷却機器
東京技術研究所の マントルヒーター
パイプ用マントルヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電熱容量(W)
250
注文コード
76291024
品番
P-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
電熱容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
500
電熱容量(W)
250
形状
ファスナー留め
仕様
外径:内径+(保温厚(t)×2)
電源(V)
AC100(コンセント付)
耐熱温度(℃)
400
保温厚
15mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
注意
※電圧調整器をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76291024
P-35
02936866
30Φ×500L
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
21,900
税込
¥
24,090
注文コードが変更になりました