※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ用マントルヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電熱容量(W)250 注文コード76291049 品番P-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は電熱容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)200 電熱容量(W)250 形状ファスナー留め 仕様外径:内径+(保温厚(t)×2) 電源(V)AC100(コンセント付) 耐熱温度(℃)400 保温厚25mm(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)
注意
※電圧調整器をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76291049 P-52 02936927 50Φ×200L パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械) 1個 17,500
欠品中
税込19,250
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする