※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
東京技術研究所の 加熱・冷却・クーラーボックス
東京技術研究所の 加熱/冷却機器
東京技術研究所の ラバー/リボンヒーター
リボンヒーター 100W 差込
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
2500
注文コード
76291189
品番
R-1114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2500
電熱容量(W)
100
タイプ
コンセント付
幅(mm)
20
電源(V)
AC100
耐熱温度(℃)
400