※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リボンヒーター 200W 差込

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)20 長さ(mm)1000 注文コード76291259 品番R-1211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は幅・長さ23種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1000 電熱容量(W)200 タイプコンセント付 幅(mm)20 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76291259 R-1211 02937462 603-60-81-11 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所 1個 4,998
欠品中
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする