※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京技術研究所
東京技術研究所の 加熱・冷却・クーラーボックス
東京技術研究所の 加熱/冷却機器
東京技術研究所の ラバー/リボンヒーター
リボンヒーター 200W 差込
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
25
長さ(mm)
2500
注文コード
76291636
品番
R-1224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,650
この商品は
幅・長さ
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2500
電熱容量(W)
200
タイプ
コンセント付
幅(mm)
25
電源(V)
AC100
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐熱温度(℃)
400
発熱密度(W/cm
2
)
0.55(使用条件により異なります)