※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルマントルヒータ Flask用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76292433 品番FN-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。
上部がしぼれるので保温性が高くなります。

電熱容量(W)300 高さ(mm)180 内径(Φmm)160 電源(V)AC100(コンセント付) 外径(Φmm)220 深さ(mm)110 適合フラスコ0.5〜2L用
注意
※電圧調整器をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76292433 FN-B 02936473 603-60-56-02 フレキシブルマントルヒーター FN-B TGK(東京硝子器械) フレキシブルマントルヒーター FN-B TGK(東京硝子器械) 1個 25,100 税込27,610 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする