画像準備中

ディープウェルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 仕様リム:なし、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free 材質ポリスチレン(PS) 容量(mL)1.2 注文コード76295258 品番0310150
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は仕様・材質・容量など6種類から選べます 他の種類を見る

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。

容量(mL)1.2 滅菌滅菌済 材質ポリスチレン(PS) 使用温度範囲(℃)-20〜60(オートクレーブ不可) 仕様リム:なし、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free 形状丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする