TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の 試験紙
TGK(東京硝子器械)の その他試験紙
第四級アンモニウム試験紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
測定範囲(ppm)
0〜1000ppm(0/200/400/600/800/1000)
注文コード
76295337
品番
1511100
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)
ロール:5.5
タイプ
ロール・リール
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
0〜1000ppm(0/200/400/600/800/1000)