TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の 試験紙
TGK(東京硝子器械)の その他試験紙
ヨウ素試験紙セット IL-250
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76295346
品番
1512000
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
内容
ロール+詰替ロール+試験管(ケース付)
幅(mm)
ロール:5.5
タイプ
ロール・リール
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
0〜50ppm(0/12.5/25/50)