TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TGK(東京硝子器械)の 試験紙
TGK(東京硝子器械)の その他試験紙
ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76295355
品番
1512100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
内容
ロールのみ(ディスペンサー入り)
幅(mm)
ロール:5.5
タイプ
ロール・リール
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
0〜2000ppm(50/75/150/225)