曜日別特売
0301020 μテストチューブ 0.5mL 500本 TGK(東京硝子器械) 76297945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

μテストチューブ 0.5mL 500本

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
イエロー
内容量1袋注文コード76297945品番0301020
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690
容量(mL)0.5イエロー仕様目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5材質ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする