※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
μテストチューブ 0.5mL 500本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76297963
品番
0301040
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
容量(mL)
0.5
色
ブルー
仕様
目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5
材質
ポリプロピレン(PP)