画像準備中

試験用ふるい ST製 200Φ×50H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 参考Mesh18 注文コード76299187 品番-
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,899
販売価格(税別)
14,454
この商品は参考Meshなど53種類から選べます 他の種類を見る
適合平織 材質ステンレス 参考Mesh18 呼び寸法850μm 内径×深さ(mm)200×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする