※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビふるい 200ΦX60H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)2 参考Mesh9.5 注文コード76300919 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は呼び寸法・参考Meshなど36種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法(mm)2 参考Mesh9.5 適合平織 材質枠:PVC、網:ナイロン
注意
※網目、枠の校正は一切とれません。
※温湿度により、網が弛む可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76300919 - 26026973 - 塩ビふるい200ΦX60H 東京スクリーン 塩ビふるい200ΦX60H 東京スクリーン 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする