※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製 200Φ×25H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76303947 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,860
販売価格(税別)
16,236
呼び寸法(mm)53 参考Mesh 適合フラットトップ織 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)53000μm 仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)200×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする