※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験用ふるい ST製 300Φ×60H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)11.2 参考Mesh 注文コード76304568 品番-
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,293
販売価格(税別)
36,630
この商品は呼び寸法・参考Meshなど52種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法(mm)11.2 参考Mesh 適合フラットトップ織 仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)300×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする